Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 6.5 mm longeur 350 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Phases nitrurées sans canal de refroidissement , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12000930
  • Fabricant:4031093151191
Image 1
Forets hélic.extra-longs série 3 listels
- Goujures volumineuses - Pour les perçages très profonds
- En cas de mauvaise évacuation des copeaux

Domaine d'application:
- fonte grise - l'acier jusqu'à 1000 N/mm² - A l'exception des
- aciers au nickel-chrome - aciers INOX et matières similaires.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 515 et suiventes.
Ajouter à la liste

74,31 €/ Unitéhors TVA

89,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
235 mm
Longueur totale
350 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R3
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Phases nitrurées
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS