20,80 €/ Unitéhors TVA
25,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 5 mm |
Longueur de coupe | 63.5 mm |
Longueur totale | 308 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | NAS 907 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Nitruré |
Angle de pointe | 135 ° |
Matériau | HSS |