Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 5.9 mm longeur 116 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 344

  • ERIKS:12007466
  • Fabricant:4031093157124
Image 1
Forets aléseurs queue cylindrique
- Pour les perçages débouchants - Selon norme DIN EN 20 273
- P. lam./chanfr. des têtes de vis 90° - forme A - Selon norme DIN 74
- f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 629 et suiventes.
Ajouter à la liste

68,37 €/ Unitéhors TVA

82,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.9 mm
Longueur de coupe
80 mm
Longueur totale
116 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
344
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
120 °
Matériau
HSS