Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 4 mm longeur 75 mm direction de découpage gauche angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11994273
  • Fabricant:4031093029117
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 314 et suiventes.
Ajouter à la liste

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
75 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS