Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 4.2 mm longeur 55 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11992429
  • Fabricant:4031093205498
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts TiN
- Foret rigide - Sur tours automatiques/révolvers - Sur machines portatives

Domaine d'application:
- matériaux minces (carrosseries).

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 387 et suiventes.
Ajouter à la liste

12,64 €/ Unitéhors TVA

15,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4.2 mm
Longueur de coupe
22 mm
Longueur totale
55 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS