25,06 €/ Unitéhors TVA
30,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 4.1 mm |
Longueur de coupe | 120 mm |
Longueur totale | 175 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1869 R1 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |