Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3 mm longeur 100 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 340

  • ERIKS:12003088
  • Fabricant:4031093225069
Image 1
Forets hélicoïdaux longs TiN
- Goujures volumineuses - En cas de mauvaise évacuation des copeaux

Domaine d'application:
- fonte grise et aciers - jusqu'à 1000 N/mm² de résistance max. - A l'exception des:
- aciers au nickel-chrome - aciers INOX et matières similaires.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 481 et suiventes.
Ajouter à la liste

26,55 €/ Unitéhors TVA

32,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
66 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS