44,62 €/ Unitéhors TVA
53,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 3.8 mm |
Longueur de coupe | 64 mm |
Longueur totale | 96 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 344 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 120 ° |
Matériau | HSS |