Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.5 mm longeur 165 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12007253
  • Fabricant:4031093153669
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 1
- Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- matières tendres et à copeaux longs - avec une résist. max. de 500 N/mm²
- aluminium, alliages d'al. à cop. longs - zinc, alliages d'aluminium et de zinc ù- cuivre, alpax, électron, - matières plastiques et bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 507 et suiventes.
Ajouter à la liste

23,79 €/ Unitéhors TVA

28,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe
115 mm
Longueur totale
165 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R1
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS