Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.3 mm longeur 49 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11992406
  • Fabricant:4031093205269
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts TiN
- Foret rigide - Sur tours automatiques/révolvers - Sur machines portatives

Domaine d'application:
- matériaux minces (carrosseries).

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 387 et suiventes.
Ajouter à la liste

11,38 €/ Unitéhors TVA

13,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.3 mm
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS