Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.8 mm longeur 61 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12032451
  • Fabricant:4031093743105
Image 1
Ajouter à la liste

4,39 €/ Unitéhors TVA

5,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.8 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS