Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.3 mm longeur 40 mm direction de découpage gauche angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11995762
  • Fabricant:4031093062398
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts poli
- Foret rigide - Sur tours automatiques/révolvers

Domaine d'application:
- matériaux minces (carrosseries).

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 386 et suiventes.
Ajouter à la liste

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.3 mm
Longueur de coupe
13 mm
Longueur totale
40 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS