Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.2 mm longeur 135 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996174
  • Fabricant:4031093069625
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 1
- Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 507 et suiventes.
Ajouter à la liste

21,85 €/ Unitéhors TVA

26,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.2 mm
Longueur de coupe
90 mm
Longueur totale
135 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R1
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS