Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 19 mm longeur 247 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340

  • ERIKS:11990928
  • Fabricant:4031093045643
Image 1
Forets hélicoïdaux longs poli
- Foret standard - Pour les perçages profonds

Domaine d'application:
- acier et fonte aciérée - (alliée ou non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté, maillechort, graphite.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 480 et suiventes.
Ajouter à la liste

97,20 €/ Unitéhors TVA

117,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
19 mm
Longueur de coupe
162 mm
Longueur totale
247 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS