Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 13 mm longeur 480 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005489
  • Fabricant:4031093071871
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 3
- Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 515 et suiventes.
Ajouter à la liste

171,32 €/ Unitéhors TVA

207,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
13 mm
Longueur de coupe
330 mm
Longueur totale
480 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R3
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS