Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 12 mm longeur 375 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1869 R2

  • ERIKS:11996361
  • Fabricant:4031093071451
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 2
- Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 512 et suiventes.
Ajouter à la liste

140,36 €/ Unitéhors TVA

169,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
260 mm
Longueur totale
375 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R2
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS