Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 11 mm longeur 280 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Phases nitrurées sans canal de refroidissement , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000775
  • Fabricant:4031093149631
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 1
- Goujures volumineuses - En cas de mauvaise évacuation des copeaux

Domaine d'application:
- fonte grise - l'acier jusqu'à 1000 N/mm² - A l'exception des
- aciers au nickel-chrome - aciers INOX et matières similaires.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 507 et suiventes.
Ajouter à la liste

119,55 €/ Unitéhors TVA

144,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe
195 mm
Longueur totale
280 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Phases nitrurées
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS