Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.5 mm longeur 40 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nanoFIRE sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11999679
  • Fabricant:4031093344869
Image 1
Forets hélicoïdaux courts FIRE
- Foret standard

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 315 et suiventes.
Ajouter à la liste

10,65 €/ Unitéhors TVA

12,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.5 mm
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
40 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
NanoFIRE
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS