Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.2 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340

  • ERIKS:11995409
  • Fabricant:4031093048095
Image 1
Forets hélicoïdaux longs poli
- Foret standard - Pour les perçages profonds

Domaine d'application:
- matières tendres et à copeaux longs - aluminium, alliages d'aluminium
- à copeaux longs - zinc, alliage d'aluminium zinc
- cuivre, alpax, électron - matières plastiques, bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 480 et suiventes.
Ajouter à la liste

18,29 €/ Unitéhors TVA

22,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.2 mm
Longueur de coupe
41 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS