Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 9.1 mm longeur 84 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11997730
  • Fabricant:4031093104401
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- matières difficiles à usiner - les aciers inoxydables et réfractaires
- aciers à ressort, aciers austénitiques.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 387 et suiventes.
Ajouter à la liste

55,30 €/ Unitéhors TVA

66,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.1 mm
Longueur de coupe
40 mm
Longueur totale
84 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSSE type INOX 9,10mm

  • Eriks:23408096
  • Manufacturer:4317784264174

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026