Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 8 mm longeur 240 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Phases nitrurées sans canal de refroidissement , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12002047
  • Fabricant:4031093190893
Image 1
Forets hélic.extra-longs série 1 listels
- Acier rapide au Co - Goujures volumineuses - Résistance à l´usure, améliorée
- Pour les perçages très profonds - En cas de mauvaise évacuation des copeaux

Domaine d'application:
- aciers coulés et à haute résistance - fontes à graphite sphéroïdal.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 507 et suiventes.
Ajouter à la liste

83,84 €/ Unitéhors TVA

101,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
165 mm
Longueur totale
240 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Phases nitrurées
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co