Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 8 mm longeur 117 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nanoFIRE sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11999880
  • Fabricant:4031093347921
Image 1
Forets hélicoïdaux courts FIRE
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée
Domaine d'application:
- titane et ses alliages - aciers inoxydables et réfractaires
- aciers d'une résistance supérieure - à 900 N/mm² (aciers à roulements)
- alliages spéciaux - comme Hastelloy, Inconel, Nimonic.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 355 et suiventes.
Ajouter à la liste

57,71 €/ Unitéhors TVA

69,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
75 mm
Longueur totale
117 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
NanoFIRE
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Alternatives

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026