Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 8.5 mm longeur 117 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013701
  • Fabricant:4031093654289
Image 1
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8.5 mm
Longueur de coupe
75 mm
Longueur totale
117 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 8,50mm

  • Eriks:23407779
  • Manufacturer:4317784261296

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026