Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 6 mm longeur 93 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013673
  • Fabricant:4031093654005
Image 1
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
57 mm
Longueur totale
93 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 6,0mm

  • Eriks:23407773
  • Manufacturer:4317784261234

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026