Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 6.5 mm longeur 70 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:12063080
  • Fabricant:4031093655132
Image 1
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
31 mm
Longueur totale
70 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co