Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 6.1 mm longeur 101 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013674
  • Fabricant:4031093654012
Image 1
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.1 mm
Longueur de coupe
63 mm
Longueur totale
101 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co