Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 5 mm longeur 62 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11999335
  • Fabricant:4031093215268
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts TiN
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée
Domaine d'application:
- matières difficiles à usiner - les aciers inoxydables et réfractaires
- aciers à ressort, aciers austénitiques.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 387 et suiventes.
Ajouter à la liste

21,90 €/ Unitéhors TVA

26,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
26 mm
Longueur totale
62 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co