Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 5.5 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nanoFIRE sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:11999972
  • Fabricant:4031093350976
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts FIRE
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée
Domaine d'application:
- matières difficiles à usiner - les aciers inoxydables et réfractaires
- aciers à ressort, aciers austénitiques.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 387 et suiventes.
Ajouter à la liste

37,80 €/ Unitéhors TVA

45,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.5 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
NanoFIRE
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co