Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 5.2 mm longeur 86 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013663
  • Fabricant:4031093653909
Image 1
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.2 mm
Longueur de coupe
52 mm
Longueur totale
86 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 5,20mm

  • Eriks:23407770
  • Manufacturer:4317784261203

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026