Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 4 mm longeur 75 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013648
  • Fabricant:4031093653756
Image 1
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
75 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 4,0mm

  • Eriks:23407764
  • Manufacturer:4317784261142

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026