Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 4.4 mm longeur 80 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nanoFIRE sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11999841
  • Fabricant:4031093347563
Image 1
Forets hélicoïdaux courts FIRE
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée
Domaine d'application:
- titane et ses alliages - aciers inoxydables et réfractaires
- aciers d'une résistance supérieure - à 900 N/mm² (aciers à roulements)
- alliages spéciaux - comme Hastelloy, Inconel, Nimonic.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 355 et suiventes.
Ajouter à la liste

34,92 €/ Unitéhors TVA

42,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4.4 mm
Longueur de coupe
47 mm
Longueur totale
80 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
NanoFIRE
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co