7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 4.2 mm |
Longueur de coupe | 22 mm |
Longueur totale | 55 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |
2,34 €/ Unitéhors TVA
2,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026