Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 3.5 mm longeur 210 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Phases nitrurées sans canal de refroidissement , DIN 1869 R2

  • ERIKS:12008370
  • Fabricant:4031093191098
Image 1
Forets hélic.extra-longs série 2 listels
- Acier rapide au Co - Goujures volumineuses - Résistance à l´usure, améliorée
- Pour les perçages très profonds - En cas de mauvaise évacuation des copeaux

Domaine d'application:
- aciers coulés et à haute résistance - fontes à graphite sphéroïdal.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 512 et suiventes.
Ajouter à la liste

41,57 €/ Unitéhors TVA

50,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe
145 mm
Longueur totale
210 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869 R2
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Phases nitrurées
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co