Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 3.2 mm longeur 49 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:12063039
  • Fabricant:4031093654722
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.2 mm
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co