Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 3.1 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013636
  • Fabricant:4031093653633
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.1 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 3,10mm

  • Eriks:23407760
  • Manufacturer:4317784261104

2,74 €/ Unitéhors TVA

3,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026