Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 2.9 mm longeur 61 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013634
  • Fabricant:4031093653619
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.9 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co