Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 13 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013716
  • Fabricant:4031093654449
Image 1
Ajouter à la liste

39,16 €/ Unitéhors TVA

47,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
13 mm
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 13,0mm

  • Eriks:23407788
  • Manufacturer:4317784261388

49,57 €/ Unitéhors TVA

59,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026