Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 13.8 mm longeur 107 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:12059511
  • Fabricant:4031093442817
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- matières difficiles à usiner - les aciers inoxydables et réfractaires
- aciers à ressort, aciers austénitiques.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 387 et suiventes.
Ajouter à la liste

204,34 €/ Unitéhors TVA

247,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
13.8 mm
Longueur de coupe
54 mm
Longueur totale
107 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSSE type INOX 13,80mm

  • Eriks:23408118
  • Manufacturer:4317784264402

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026