Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 12 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013714
  • Fabricant:4031093654425
Image 1
Ajouter à la liste

27,18 €/ Unitéhors TVA

32,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 12,0mm

  • Eriks:23407786
  • Manufacturer:4317784261364

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026