Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 12.7 mm longeur 161 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11984032
  • Fabricant:4031093643085
Image 1
Forets hélicoïd.à queue cylindrique renforcée
- Acier rapide au Co - Forces axiales amoindries - Couple amoindri - Résistance à l´usure, améliorée
- Pour applications universelles

Domaine d'application:
- aciers alliés ou non jusqu'à 800 N/mm² - aciers à outils pour le travail à froid
- ou à chaud, aciers à roul. les non-ferreux - les fontes et les matières plastiques.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 441 et suiventes.
Ajouter à la liste

198,74 €/ Unitéhors TVA

240,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12.7 mm
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
161 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co