Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 10.3 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12003014
  • Fabricant:4031093213905
Image 1
Forets hélicoïdaux courts TiN
- Acier rapide au Co - Goujures volumineuses - Résistance à l´usure, améliorée
- Partic. pour les profondeurs > 3xØ

Domaine d'application:
- aciers alliés ou non alliés - fontes d'une résistance supérieure - à 800 N/mm²
- aciers à outils pour travail à froid - et à chaud, aciers à roulements
- aciers hautement alliés - ac. d'amélioration et de cémentation.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 355 et suiventes.
Ajouter à la liste

111,18 €/ Unitéhors TVA

134,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10.3 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co