Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 10.2 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013709
  • Fabricant:4031093654371
Image 1
Ajouter à la liste

19,49 €/ Unitéhors TVA

23,58 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10.2 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 10,20mm

  • Eriks:23407782
  • Manufacturer:4317784261326

14,63 €/ Unitéhors TVA

17,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026