Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 0.71 mm longeur 28 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11998246
  • Fabricant:4031093183710
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- titane et ses alliages - aciers inoxydables et réfractaires
- aciers d'une résistance supérieure - à 900 N/mm² (aciers à roulements)
- alliages spéciaux - comme Hastelloy, Inconel, Nimonic.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 354 et suiventes.
Ajouter à la liste

17,89 €/ Unitéhors TVA

21,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
0.71 mm
Longueur de coupe
9 mm
Longueur totale
28 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co