Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 6.5 mm longeur 70 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 6539

  • ERIKS:11970097
  • Fabricant:4031093238458
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts poli
- Foret rigide - Sur tours automatiques/révolvers

Domaine d'application:
- fontes aciérées, fontes grises - fontes dures, aciers au manganèse,
- bronzes et alliages légers - matières abrasives - (alliages d'aluminium chargés de Si)
- matières synthétiques - chargées de fibres, - matières plastiques et autres - duroplastes.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 420 et suiventes.
Ajouter à la liste

68,34 €/ Unitéhors TVA

82,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
31 mm
Longueur totale
70 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6539
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Carbure monobloc