Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 5.9 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 140° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 6539

  • ERIKS:11987418
  • Fabricant:4031093298230
Image 1
Forets Ratio sans canaux de lubrificat.
- Arête de coupe droite - Amincissement spécial - Affûtage spécial
- Avec propriétés de centrage améliorées. - Param. de c. très élevés
- Copeaux courts - Perçages parfaitement alignés - Machine très puissante
- Avance régulière, sans à- coups - Er. de bat. de l´ou. ser. de 0

Domaine d'application:
- matières à copeaux courts ou longs - aciers de construction et de cémentation
- fonte aciérée - les aciers d'amélioration - jusqu'à 1000 N/mm² de résistance
- aciers au carbone - fonte et alliages AlSi à haute teneur.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 223 et suiventes.
Ajouter à la liste

119,46 €/ Unitéhors TVA

144,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.9 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6539
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
140 °
Matériau
Carbure monobloc