Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 5.5 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 140° revêtement- nanoFIRE sans canal de refroidissement , DIN 6537K

  • ERIKS:11989081
  • Fabricant:4031093360692
Image 1
Forets Ratio sans canaux de lubrificat.
- Arête de coupe droite - Amincissement spécial - Affûtage spécial - Revêtement FIRE amélioré: nanoFIRE
- Avec propriétés de centrage améliorées - Param. de c. très élevés - Copeaux courts
- Perçages parfaitement alignés - Machine très puissante - Avance régulière.

Domaine d'application:
- matières à copeaux courts ou longs - aciers de construction et de cémentation
- fonte aciérée - les aciers d'amélioration - jusqu'à 1000 N/mm² de résistance
- aciers au carbone - fonte et alliages AlSi à haute teneur.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 213 et suiventes.
Ajouter à la liste

143,62 €/ Unitéhors TVA

173,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.5 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6537K
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
NanoFIRE
Angle de pointe
140 °
Matériau
Carbure monobloc