Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 3 mm longeur 46 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 6539

  • ERIKS:12011941
  • Fabricant:4031093577885
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
16 mm
Longueur totale
46 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6539
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Carbure monobloc