Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 10 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11970274
  • Fabricant:4031093241588
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- fontes aciérées, fontes grises - fontes dures, aciers au manganèse,
- bronzes et alliages légers - matières abrasives - (alliages d'aluminium chargés de Si)
- matières synthétiques - chargées de fibres, - matières plastiques et autres - duroplastes.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 382 et suiventes.
Ajouter à la liste

231,76 €/ Unitéhors TVA

280,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Carbure monobloc