Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 10.2 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:12011922
  • Fabricant:4031093578950
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10.2 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Carbure monobloc