Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure de tungsténe diametre 6 mm longeur 93 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11969859
  • Fabricant:4031093235013
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Forets spéciaux - À plaquette carbure rapportée

Domaine d'application:
- matières très dures - résistantes à l'usure - aciers traités et même aciers trempés
- fontes dures - aciers au manganèse et bronzes durs.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 382 et suiventes.
Ajouter à la liste

74,73 €/ Unitéhors TVA

90,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
57 mm
Longueur totale
93 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Métal dur